Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Professional SteelCore Kabelhaspel SC 4100 IP44, 40m H07RN-F 3G1,5

  • ERIKS:14860610
  • Fabrikant:4007123687640
Image 1
De SteelCore kabelhaspel SC 4100 van Brennenstuhl is dankzij zijn robuuste RN-kabel en beschermingsgraad IP44 perfect geschikt voor constant buitengebruik, bijvoorbeeld op bouwplaatsen. De kabeltrommel met 4 beschermingscontactdozen (spatwaterdicht, met zelfsluitende deksels) en extra robuuste beschermingscontactstekker overtuigt bovendien door de volgende eigenschappen:

* Trommellichaam van plaatstaal, voor- en achterzijde geïsoleerd voor een robuuste werking
* Innovatieve "cablepilot" draaggreep voor perfecte kabelgeleiding
* Grote, stevige inklapbare draaigreep voor het moeiteloos op- en afrollen van de kabel
* Haspelhuis bestand tegen koude impact tot -25 °C
* Ongevoelig voor benzine en oliën
* RN-kabel is zeer robuust, oliebestendig en bijzonder geschikt voor professioneel gebruik
* RN-kabel is goedgekeurd voor moeilijke omstandigheden in gebouwen in overeenstemming met VDE 0100 Deel 704
* Oververhittingsbeveiliging met indicatielampje voor oververhitting en overbelasting
* Met optische gereedmelding in de stekkerdoos
* Beschermingsklasse: IP44
* Kabellengte: 40m
* Kabelaanduiding: H07RN-F 3G1.5
* Kleur kabel: zwart
* Categorie 2-apparatuur (K2 DGUV 203-005): Gebruik voor ruw gebruik met hoge mechanische, fysieke en chemische invloeden
Opslaan in lijst

€ 192,66/ stukexcl. btw

€ 233,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL