Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Professional statief LED bouwstraler 13500 T, IP54, 13500lm, 5m H07RN-F2X1.0

  • ERIKS:14987811
  • Fabrikant:4007123685394
Image 1
De statief LED bouwlamp driekops 13050 T van Brennenstuhl is ideaal voor het verlichten van bouwplaatsen, gesloten ruimtes of hallen. Elk van de drie spots kan individueel worden ingesteld om de optimale lichtpositie voor elke behoefte te bereiken. De werklamp heeft in totaal vier schakelstanden (100% - 75% - 50% - 25%) en overtuigt bovendien met de volgende functies:

* Bluetooth-bediening via de gratis BT-Control app
* Kabellengte: 5m (H07RN-F2x1.0)
* Lichtstroom: 13500lm
* Vermogen: 100W
* Kleurtemperatuur: 6500K
* Min. nominale ingangsspanning: 220V
* Max. nominale ingangsspanning: 240V
* Hoge slagvastheid: IK08
* Beschermingsklasse: II
* Apparatuur van categorie 2 (K2 DGUV 203-005): Voor gebruik onder zware bedrijfsomstandigheden met hoge mechanische, fysieke en chemische invloeden
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL