Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Professional kabelhaspel 5-voudig 300 KU 2200 IP44, 25m H07RN-F 3G2,5

  • ERIKS:14987825
  • Fabrikant:4007123687701
Image 1
De IP44-kabelhaspel 300 KU 2200 van Brennenstuhl met een kabellengte van 25 meter is ideaal voor gebruik op bouwplaatsen en buiten. De haspel met 5 spatwaterdichte contactdozen heeft een oververhittingsbeveiliging, controlelampje bij oververhitting en overbelasting en een visuele gereedheidsindicator in de contactdoosinzet. Hij maakt ook indruk met de volgende kenmerken:

* Innovatieve "cablepilot" draaggreep voor een perfecte kabelgeleiding. Schommelt aan beide zijden en maakt het gemakkelijk om te dragen en op te hangen
* RN-kabel is goedgekeurd voor moeilijke bouwomstandigheden volgens VDE 0100 Deel 704
* Categorie 2-apparatuur (K2 DGUV 203-005): Voor gebruik in zware bedrijfsomstandigheden met hoge mechanische, fysische en chemische belasting
* Met draaihendel voor eenvoudig intrekken
* Met trommelrem
* Beschermingsklasse: IP44
* Kabellengte: 25m
* Kabelaanduiding: H07RN-F 3G2,5
* Kabelkwaliteit: Rubber-neopreen
* Kleur kabel: Zwart
* Haspeldiameter: 300mm
* Vermogen bij oprollen 230V: 1300W
* Vermogen bij afrollen 230V: 3300W
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL