Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Professional accu LED werklamp HL 1000 ACW, 1000+380 lm, IP54

  • ERIKS:14987814
  • Fabrikant:4007123691906
Image 1
De oplaadbare LED werklamp HL 1000 ACW van Brennenstuhl is een extreem robuuste inspectielamp met een vervangbare 3,7V/2,5Ah Li-ion batterij en een laadniveau-indicator voor het verlichten van krappe en moeilijk bereikbare plekken. Deze veelzijdige LED werklamp met IP54 beschermingsklasse heeft vier verschillende schakelstanden (spot - COB: 100%-50%-25%) om aan elke behoefte te voldoen. De inspectielamp kan eenvoudig worden opgeladen via de USB C-laadinterface met de meegeleverde USB C-laadkabel of via de wireless charging pad (niet meegeleverd). Dankzij het rubberen oppervlak zorgt de LED oplaadbare zaklamp voor de beste grip en maakt ook indruk met de volgende eigenschappen:

* COB LED 1000lm aan de voorkant
* Extra, flexibele SMD LED lichtbron
* USB C oplaadinterface inclusief USB C oplaadkabel
* Extra magneet aan de achterkant en 360° draaibare haak voor flexibel gebruik
* Vervangbare standaard 18650 Li-Ion batterij 3,7V/2,5Ah
* Lichtstroom: 1000lm (voorkant)+ 380lm (spot)
* Lichtduur: voorkant max. 12u, spot 8u
* 360° diffuser voor een brede verlichting
* Kleurtemperatuur: 6500K
* Slagvastheid: IK08
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL