Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Professional accu LED handlamp TL 1000 ACW , 1000 lm, IP54

  • ERIKS:14987816
  • Fabrikant:4007123691913
Image 1
De Brennenstuhl oplaadbare LED-zaklamp TL 1000 ACW is een extreem robuuste inspectielamp met een vervangbare 3,7V/2,5Ah Li-ion batterij en een laadindicator voor het verlichten van verschillende omgevingen. Deze veelzijdige LED-werklamp met IP54-beschermingsklasse heeft drie verschillende schakelstanden (100%-50%-25%) en een traploze focus om aan elke eis te voldoen. De inspectielamp kan eenvoudig worden opgeladen via de USB C-laadinterface met de meegeleverde USB C-laadkabel of via de aparte wireless charging pad (niet meegeleverd). Dankzij het rubberen oppervlak zorgt de LED oplaadbare werklamp voor de beste grip en maakt ook indruk met de volgende functies:

* SMD LED
* USB C oplaadinterface inclusief USB C oplaadkabel
* Extra magneet op de achterkant en voet voor flexibel gebruik
* Vervangbare standaard 18650 Li-Ion batterij 3,7V/2,5Ah met laadindicator
* Lichtstroom: 1000lm
* Lichtduur: max. 12 uur
* Kleurtemperatuur: 6500K
* Slagvastheid: IK08
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL