De 360° LED bouwlamp R42050 BT van Brennenstuhl is ideaal voor het verlichten van bouwplaatsen, gesloten ruimtes of hallen. Elk van de zes spots kan individueel worden ingesteld om de optimale verlichtingspositie voor elke behoefte te bereiken. Het IP65 bedieningselement heeft een aan/uit-schakelaar en een praktische geheugenfunctie die de laatst gebruikte instelling opslaat. De werklamp met in totaal vier schakelstanden (100% - 75% - 50% - 25%) kan dankzij de beugel eenvoudig aan een statief worden bevestigd of met de haak worden opgehangen en overtuigt bovendien door de volgende eigenschappen:
* 2-zijdige lichtregeling
* Bluetooth bediening via de gratis BT-Control app
* Kabellengte: 6,70 + 3,30 (H07RN-F 3G1.0/ H05RN-F 3G1.0)
* Lichtstroom: 42000lm
* Vermogen: 300W
* Kleurtemperatuur: 6500K
* Min. nominale ingangsspanning: 220V
* Max. Nominale ingangsspanning: 240V
* Hoge slagvastheid: IK08
* Beschermingsklasse: II
* Aanbevolen accessoires: Bau telescopische statieven 1170310030 of 1170310040