Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Ovale LED-kelderlamp OL 1650 P voor wandmontage met bewegingsmelder, 15W, 1680lm, 4000K en IP54

  • ERIKS:14470642
  • Fabrikant:4007123674275
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ovale LED-lamp met bewegingsmelder van Brennenstuhl in de kleur wit is perfect geschikt voor de verlichting van entrees, opritten of carports. Daarnaast overtuigt hij door de volgende eigenschappen:

* Beschermingsklasse: IP54 (stof- en spatwaterdicht)
* Schokbestendige en onderhoudsvrije behuizing en LED's
* Energieverbruik: 15 W
* Lichtstroom: 1680 lm
* Kleurtemperatuur: 4000 K
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL