Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Ovale LED-kelderlamp OL 1650 voor wandmontage met 15W, 1680lm, 4000K en IP65

  • ERIKS:14470641
  • Fabrikant:4007123678204
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ovale LED-lamp van 15 W van Brennenstuhl in de kleur wit is perfect geschikt voor wand- en plafondmontage binnen en buiten, bijvoorbeeld in de garage, kelder, werkplaats of in de tuin. De kelderlamp overtuigt bovendien door de volgende eigenschappen:

* Beschermingsklasse: IP65 (stofdicht en beschermd tegen waterstralen)
* Schokbestendige en onderhoudsvrije behuizing en LED's
* Energieverbruik: 15 W
* Lichtstroom: 1680 lm
* Kleurtemperatuur: 4000 K
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL