Dankzij het brennenstuhl Multi Battery 18V System is de heldere Multi Battery zaklamp HL 3000 van Brennenstuhl compatibel met diverse 18V accu's (verschillende Ah-klassen) van de 10 fabrikanten van elektrisch gereedschap Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS en Milwaukee. Het maakt dus niet uit welk accusysteem reeds in gebruik is, de interfacetechnologie biedt maximale flexibiliteit en het is mogelijk terug te vallen op het accusysteem van iemands keuze. In een handomdraai kan de juiste adapter in de interface worden gestoken. De Brennenstuhl Multi Battery-werklampen maken deel uit van AMPShare, het merkonoverstijgende 18V-accusysteem van Bosch Professional. De robuuste draagbare spot met innovatieve interfacetechnologie overtuigt bovendien met de volgende kenmerken:
* Met aan/uit schakelaar
* 2 in 1: handschijnwerper en werkschijnwerper in één
* Met ergonomisch handvat en verstelbare magnetische voet
* Met batterij en schakelaar niveau display
* Lichtduur afhankelijk van de gebruikte batterij:
bij 100% lichtopbrengst: ca. 50min/1Ah voor de COB LED's, ca. 100min/1Ah voor de SMD LED
bij 75% lichtopbrengst: ca. 67min/1Ah voor de COB LED's
bij 50% lichtopbrengst: ca. 100min/1Ah voor de COB-LED's
bij 25% lichtopbrengst: ca. 200min/1Ah voor de COB LED's
* Schakelaar met functie: 100% spot - 100% vlak licht - 75% - 50% - 25% licht
* Lichtstroom COB LED's: 2160lm
* Lichtstroom SMD LED: 1040lm
* Met een lichtbereik van de SMD LED's tot 200m
* Beschermingsklasse: IP54
* Bij gebruik van 18V accu's van hogere Ah-klassen zonder accubeschermkap IP20
* Kleurtemperatuur: 6500K
* Beschermingsklasse: III
* IK08
* BGI608 K2: Gebruik in ruwe omgevingen met hoge mechanische, fysische en chemische impact