De extreem robuuste en krachtige Multi Battery Battery LED bouwlamp 3000 MA voor professioneel gebruik zorgt dankzij het Brennenstuhl Multi Battery Battery 18V systeem voor maximale flexibiliteit in het vak. De LED-werklamp met een vermogen van 30W maakt het mogelijk terug te vallen op het batterijsysteem van zijn keuze - en dat in het krachtige bereik. De krachtige werklamp zorgt voor nog meer efficiëntie dankzij de compatibiliteit met 10 18V-accusystemen van de fabrikanten van elektrisch gereedschap Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS en Milwaukee. Het maakt dus niet uit welk accusysteem de professional heeft gekozen, het Brennenstuhl Multi Battery 18V Systeem maakt volledige compatibiliteit met de toonaangevende accutechnologieën mogelijk. De Brennenstuhl Multi Battery-werklampen maken deel uit van AMPShare, het merkonoverstijgende 18V-accusysteem van Bosch Professional. LED-bouwspot met 3150lm biedt een optimale lichtverdeling door breedstralende verlichting met verminderde verblinding. De oplaadbare LED-werkspot met innovatieve interfacetechniek overtuigt bovendien met de volgende eigenschappen:
* Compatibel met verschillende 18V oplaadbare batterijen (verschillende Ah-klassen) van de fabrikanten van elektrisch gereedschap Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS en Milwaukee
* Batterij status display voor de resterende energie van de gebruikte batterij, de batterijen kunnen extern worden opgeladen
* Beveiligingssysteem voor accu's van Power-Tool: De gebruikte accu's zijn beschermd tegen diepontlading en oververhitting (veroorzaakt door hoge belastingsstromen)
* Lichtduur afhankelijk van de gebruikte batterij:
ca. 38 min/1Ah bij 100% lichtopbrengst,
ca. 51 min/1Ah bij 75% lichtopbrengst,
ca. 76 min/1Ah bij 50% lichtopbrengst,
ca. 152 min/1Ah bij 25% lichtopbrengst
* Met 4 schakelniveaus (100% - 75% - 50% - 25%), direct vol vermogen bij inschakelen
* Met aan/uit schakelaar
* LED schijnwerper met anti-kantelbeveiliging, beschermt werklicht en behuizing van de schijnwerper
* Ergonomische handgreep
* Stevige behuizing voor veilig gebruik
* Platliggend voor breedstralende verlichting
* Statiefbevestiging met flexibele inclinatie mogelijk
* Met heldere SMD LED's
* Opgenomen vermogen: 27W
* Lichtstroom: 3150lm
* Beschermingsklasse: IP65
* Bij gebruik van 18V accu's van hogere Ah-klassen zonder accubeschermkap IP20
* schokbestendigheid: IK08
* Beschermingsklasse: III
* Categorie 2 (K2) apparatuur: Gebruik voor ruw gebruik met hoge mechanische, fysische en chemische impact