Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Mobiler LED Strahler JARO 4060 M 3450lm, 30W, IP65, 3m H07RN-F 3G1.0

  • ERIKS:14987802
  • Fabrikant:4007123684793
Image 1
De LED bouwlamp JARO 4060 M van Brennenstuhl is een extreem energie-efficiënte LED bouwspot met 30W vermogen die aan de hoogste eisen voldoet. Hij maakt ook indruk met zijn extreem platte ontwerp en compactheid. De ingebouwde Everlight SMD LED's zorgen voor een uitzonderlijk lange levensduur en hun speciale lichtspreiding voor verlichting van grote oppervlakken. Bovendien overtuigt de LED schijnwerper met de volgende eigenschappen:

* Beschermingsklasse IP65 - stof- en straalbestendig
* Traploos zwenkbaar en met één hand te vergrendelen dankzij snelsluiting
* Met kunststof beschermhoeken
* Kabellengte: 3m
* Kabelaanduiding: H07RN-F 3G1.0
* Vermogen: 30W
* Lichtstroom: 3450lm
* Voorruit van veiligheidsglas
* Kleurtemperatuur: 6500K
* Slagvastheid: IK08
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL