Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Mobiler LED Strahler JARO 14060 M 11500lm, 100W, IP65, 5m H07RN-F 3G1.0

  • ERIKS:14987801
  • Fabrikant:4007123685004
Image 1
De JARO 14060 M LED bouwlamp van Brennenstuhl is een extreem energiezuinige LED schijnwerper met 100W vermogen die aan de hoogste eisen voldoet. Hij maakt ook indruk met zijn extreem platte ontwerp en robuustheid. De ingebouwde Everlight SMD LED's zorgen voor een uitzonderlijk lange levensduur en hun speciale lichtspreiding voor verlichting van grote oppervlakken. Met de schakelaar aan de achterkant kunnen de verschillende lichtniveaus 100% - 50% - 25% worden ingesteld, zodat de lichtintensiteit kan worden aangepast aan individuele behoeften. Bovendien overtuigt de LED werklamp met de volgende eigenschappen:

* Beschermingsklasse IP65 - stof- en straalbestendig
* Vermogen: 100W
* Lichtstroom: 11500lm
* Schakelniveaus: 100% - 50% - 25%
* Voorscherm gemaakt van veiligheidsglas
* Kleurtemperatuur: 6500K
* Slagvastheid: IK08
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL