Robuust, met plastic bekleed stalen H-frame voor stabiliteit en extra beveiliging van de kast.Voorzien van ergonomisch handvat voor comfortabel transport.Oliebestendige rubberkabel voor continu gebruik buitenshuis.Met beveiligingsschakelaar voor verliesstroom (differentieelschakelaar) van 30 mA voor meer veiligheid.Zekeringen voorzien van beschermkap, afluitbaar.Kabel lengte: 2 mKabel benaming: H07RN-F 5G4,0Stekker: 1 x CEE 400 V/32 AStopcontacten: 1 x CEE 400 V/32 A, 2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 AAfbeveiliging: 1 x FI 40 A 4-polig, 30 mA, 1 x LS 16 A/400 V, 2 x LS 16 A/230 V