De mobiele LED werklamp DINORA 10050 van Brennenstuhl is een draagbare LED bouwlamp met een behuizing van breuk- en stootvast kunststof en extra randbescherming. De LED bouwlamp is geschikt voor zowel binnen als buiten en kan eenvoudig worden bediend via de verlichte aan/uit-schakelaar. De geïnstalleerde SMD-LED's overtuigen door hun uitzonderlijk lange levensduur en hun speciale lichtverspreiding voor de verlichting van grote oppervlakken. Bovendien overtuigt de werklamp met de volgende eigenschappen:
* Aangenaam, niet-verblindend werklicht
* Weinig warmteontwikkeling, geen risico op letsel
* Gemakkelijk te vervoeren, met draaggreep
* Spatwaterdicht stopcontact met verhoogde bescherming tegen toevallig contact en zelfsluitend deksel
* Met dimfunctie van 100-10 % licht
* Type LED: SMD LED's
* Vermogen: 85 W