Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Mobiele LED batterijgevoede schijnwerper RUFUS 1500 MA, 1500lm, IP65

  • ERIKS:14987809
  • Fabrikant:4007123668434
Image 1
De mobiele LED-bowlamp RUFUS 1500 MA van Brennenstuhl is een uiterst robuuste LED-werklamp met een vermogen van 15 Watt, die aan de hoogste eisen voldoet. Met een behuizing van massief gegoten aluminium en extra randbescherming van hoogwaardig kunststof is deze geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. De werklamp heeft een ingebouwde oplaadbare batterij, die een oplaadtijd van ca. 3 uur heeft en ook een schakelaar met lichtfunctie die een dimmen van 10% - 25% - 50% - 75% - 100% mogelijk maakt. De ingebouwde LED's overtuigen door hun buitengewoon lange levensduur en hun speciale lichtverspreiding voor de verlichting van grote oppervlakken. Bovendien overtuigt het met de volgende kenmerken:

* Met aan/uit-schakelaar en 5 verschillende helderheidsniveaus (10%/25%/50%/75%/100%)
* Opladen via aansluiting type C, laadkabel type A/C inbegrepen
* Geïntegreerde Li-Ion batterij 3,7 V/5 Ah, oplaadtijd ca. 3 uur
* Powerbank USB oplaadpoort
* Lichtduur: 3u (100%), 4u (75%), 6u (50%), 12u (25%), 25u (10%)
* Kleurtemperatuur: 6500 K
* Opgenomen vermogen: 15W
* Lichtstroom: 1500lm
* Beschermingsklasse: IP65
* Slagvastheid: IK08
* Beschermingsklasse: III
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL