Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Mobiele LED-accuspot CL 4050 MA, 3800lm, IP65

  • ERIKS:14463877
  • Fabrikant:4007123674459
Image 1
Mobiele LED-accuspot CL 4050 MA, 3800lm, IP65De werkspots met kleminrichting kunnen overal worden bevestigd en dankzij het kogelgewricht optimaal worden uitgelijnd voor de werktoepassing.* Uitermate geschikt voor montagewerk, in kelders en op werkbanken.* Werkspot met speciale kleminrichting voor eenvoudige montage door vastklemmen aan werkoppervlakken, buizen, panelen, enz.* Lichte en robuuste plastic behuizing met sterke, stevige clip.* Eenvoudige uitlijning van de werklamp dankzij kogellagers, de hellingshoek van de werklamp is flexibel instelbaar.* Met kogelgewricht voor individuele uitlijning in alle richtingen van bijna 360 graden. * Geïntegreerde USB powerbank voor het opladen van smartphones, etc.* Li-Ion batterij 7,4V/5Ah met oplaadindicator.* Lichtduur tot 12 uur, oplaadtijd ca. 5 uur.* Categorie 2 (K2) apparatuur: Voor gebruik in ruwe omgevingen met hoge mechanische, fysische en chemische belasting.
Opslaan in lijst

€ 111,56/ stukexcl. btw

€ 134,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL