Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Mobiele LED-accuspot CL 1050 MA, 950lm, IP65

  • ERIKS:14987808
  • Fabrikant:4007123674442
Image 1
Mobiele LED-accuspot CL 1050 MA, 950lm, IP65De werkspots met kleminrichting kunnen overal worden bevestigd en dankzij het kogelgewricht optimaal worden uitgelijnd voor de werktoepassing.* Uitermate geschikt voor montagewerk, in kelders en op werkbanken.* Werkspot met speciale kleminrichting voor eenvoudige montage door vastklemmen aan werkoppervlakken, buizen, panelen, enz.* Lichte en robuuste plastic behuizing met sterke, stevige clip.* Eenvoudige uitlijning van de werklamp dankzij kogellagers, de hellingshoek van de werklamp is flexibel instelbaar.* Met kogelgewricht voor individuele uitlijning in alle richtingen van bijna 360 graden. * Geïntegreerde USB powerbank voor het opladen van smartphones, etc.* Li-Ion batterij 3.7V/2.5Ah met oplaadindicator.* Lichtduur tot 12 uur, oplaadtijd ca. 3 uur.* Categorie 2 (K2) apparatuur: Voor gebruik in ruwe omgevingen met hoge mechanische, fysische en chemische belasting.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL