Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL LuxPremium LED-zaklamp THL 300, IP54, 360+240lm

  • ERIKS:14470665
  • Fabrikant:4007123663262
Image 1
De multifunctionele zaklamp LuxPremium THL 300 van Brennenstuhl is perfect als waarschuwingslamp. Dankzij de CREE LED en de COB LED biedt de zaklamp een extreem helder licht dat met een multifunctionele schakelaar gemakkelijk kan worden aangepast. Bovendien overtuigt de zaklamp met de volgende eigenschappen:

* Sequenties: frontschijnwerper 100% - 20%, zijlicht 100% - 40% - rood - rood knipperend - uit
* Directe controle: schijnwerper voorzijde 100% of gebiedslamp rood knipperend
* LED's: CREE-LED + COB LED
* Lichtstroom: 360+240lm (gemeten volgens ANSI FL1)
* Lichtbereik: 200m
* Max. verlichtingstijd (COB LED): 30u
* Kleurtemperatuur: 7500K
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL