Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL LuxPremium LED Batterij Sensor hoofdlamp SL 401 AF IP44 400lm USB-C

  • ERIKS:14987820
  • Fabrikant:4007123691272
Image 1
De LuxPremium LED oplaadbare sensor-hoofdlamp met 400lm van Brennenstuhl is perfect voor buitengebruik dankzij de IP44-beschermingsgraad. De koplamp heeft twee bedrijfsmodi (handmatig en infraroodsensor) en maakt ook indruk met de volgende functies:

* Koplamp 100% - 40% -10% - SOS - Rood
* Achterlicht rood, knipperend rood
* Contactloos in- en uitschakelen via infraroodsensor
* Accu achter op de kop voor goede balans
* Traploze focus van vlakke close-up verlichting tot gefocust groot licht
* Vervangbare Li-Ion batterij 3,7V/2,6Ah met oplaadindicator
* Inclusief USB C naar C kabel
* Lichtbereik: 80m
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL