Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL LuxPremium Accu LEDstrip Sensor hoofdlamp SL 500A USB-C

  • ERIKS:14987817
  • Fabrikant:4007123693290
Image 1
De LuxPremium oplaadbare LED sensor hoofdlamp SL 500 A met 500lm van Brennenstuhl is perfect voor buitengebruik dankzij de IP44-beschermingsgraad. De koplamp heeft twee bedrijfsmodi (handmatig en sensor) en maakt ook indruk met de volgende functies:

* Koplamp: 100% - 40% - 10%
* Achterlicht: rood - rood knipperend
* Contactloos in- en uitschakelen van de koplamp door sensor
* Accu achter op de kop voor goede balans
* Vervangbare standaard Li-Ion batterij 18650 3,7V/2,6Ah met laadindicator
* Oplaadtijd: ca. 4 uur
* IP44 - bestand tegen vuil en spatwater
* Inclusief 60cm USB C naar USB C kabel
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL