De LuxPremium oplaadbare focus-LED-zaklamp van Brennenstuhl met hoogwaardige focusfunctie biedt dankzij de CREE-LED extreem helder licht, dat comfortabel kan worden ingesteld met een schakelaar met soft-touch-functie. Bovendien overtuigt de zaklamp met de volgende eigenschappen:
* Schakelaar met soft-touch functie voor 100% - 40% - 10% - SOS
* Geïntegreerde Li-Ion batterij 3,7V/2,6Ah met laadindicator
* USB C oplaadkabel inbegrepen
* Beschermingsklasse: IP67 (stof- en waterdicht)
* LED: CREE-LED
* Lichtstroom: 600lm (gemeten volgens ANSI FL1)
* Lichtbereik: 190m
* Maximale verlichtingstijd: 26u
* Oplaadtijd: 3u
* Kleurtemperatuur: 6500K