Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL LED oplaadbare handlamp PL 200 AC, 200lm

  • ERIKS:14987819
  • Fabrikant:4007123690459
Image 1
De oplaadbare LED-zaklamp PL 200 AC van Brennenstuhl met superheldere COB LED heeft een verlichtingsduur tot 12 uur en is perfect als helper in het huishouden of in werkplaatsen. De werklamp met praktische clip en magneet in de houder overtuigt met de volgende eigenschappen:

* Uitgebreide functies: 100% - 40% - 10% - rood - rood knipperen
* Geïntegreerde Li-Pol batterij 3,7V/450mAh met oplaadindicator
* Met aan/uit schakelaar
* Inclusief 60cm USB C oplaadkabel
* Lichtstroom: 200lm
* Lichtduur: max. 12u
* Kleurtemperatuur: 6500K
* Ideaal voor in de zak van je shirt of jas
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL