Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL LED-lamp voor buitenshuis OLI 0200 180lm

  • ERIKS:14470639
  • Fabrikant:4007123653980
Image 1
De robuuste en compacte LED-buitenlamp van Brennenstuhl met een brandduur tot 45 uur bij de laagste lichtsterkte overtuigt door zijn kwaliteit en veiligheid op alle gebieden. De must-have voor alle buitenactiviteiten heeft 3 helderheidsniveaus en een SOS-lichtfunctie. Het overtuigt ook met de volgende kenmerken:

* Vreemd lichaam en spatwaterdicht IP44
* Bevestigingsmogelijkheden met twee haken en magneten
* Werkt op batterijen: 3 x AAA
* LED's: 12 LED's
* Lichtduur: max. 45h
* Lichtstroom: 180lm
* Kleurtemperatuur: 4000K
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL