Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL LED bouwlamp SH 1000 MAC, 1000lm, IP54 - USB-C

  • ERIKS:14987812
  • Fabrikant:4007123691975
Image 1
De mobiele oplaadbare LED bouwlamp SH 1000 MAC van Brennenstuhl is een uiterst robuuste en handige LED werklamp met 10W vermogen die aan de hoogste eisen voldoet. Met een behuizing van robuuste en slagvaste kunststof en extra randbescherming is hij geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. De LED-bouwschijnwerper kan worden gebruikt in de handel, bijv. op de bouwplaats en in de werkplaats, maar ook voor gebruik rond het huis en in de tuin of voor kamperen en diverse buitenactiviteiten. De werklamp heeft een schakelaar met een lichtfunctie die dimmen van 100% - 50% - 25% - knipperfunctie mogelijk maakt. De ingebouwde COB LED's overtuigen door hun buitengewoon lange levensduur en hun speciale lichtverspreiding voor de verlichting van grote oppervlakken. Bovendien overtuigt hij met de volgende kenmerken:

* Met aan/uit-schakelaar en 3 verschillende helderheidsniveaus (25%/50%/100%) en flitsfunctie
* Lichtgewicht en robuuste kunststof behuizing
* Ontwerp in handig en compact zakformaat
* Opladen meer dan 1m USB C naar USB C oplaadkabel (opstarten tijdens opladen is niet mogelijk)
* Geïntegreerde Li-Ion batterij 3,7 V/2,2 Ah met oplaadindicator
* Multifunctioneel bevestigingssysteem met karabijnhaak ring en magneet voor flexibele positionering
* Beschermingsklasse: IP54
* Lichtstroom: 1000lm
* Stroomverbruik: 10W
* Schokbestendigheid: IK07
* Kleurtemperatuur: 6500K
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL