Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL LED accu handlamp HL 701 A, IP54, 700+100lm -USB-C

  • ERIKS:14809619
  • Fabrikant:4007123691241
Image 1
Dankzij de IP54-beschermingsgraad is de HL 701 A LED oplaadbare handlamp van Brennenstuhl beschermd tegen stof en spatwater en daarom perfect voor gebruik in werkplaatsen, in de autobranche of voor buitenactiviteiten. De krachtige werklamp maakt ook indruk met de volgende functies:* Traploze dimfunctie 10 tot 100 % voor bijzonder lange lichtduur* Opklapbare montagevoet tot +/- 90° met geïntegreerde magneet* 2 magneten aan de achterkant en uitklapbare haak voor flexibel gebruik* Li-Ion batterij 3,7V/2,0Ah met oplaadindicator* USB C oplaadinterface, inclusief USB C oplaadkabel* Lichtstroom: 700 + 100lm* Kleurtemperatuur: 5700K* Max. Lichtduur: 10u* Oplaadtijd: ca. 3,5 uur* Beschermingsklasse: IP54* Slagvastheid: IK07
Opslaan in lijst

€ 61,60/ stukexcl. btw

€ 74,54incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL