Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL LED accu handlamp HL 201 A 250+70lm - USB-C

  • ERIKS:14809431
  • Fabrikant:4007123691234
Image 1
De op accu werkende handlamp HL 201 A van Brennenstuhl met zijn grote, gelijkmatige en krachtige verlichting is perfect als handige lichtbron voor verschillende taken in huis, in werkplaatsen, in de auto of op de camping. De zaklamp met aan-/uitschakelaar overtuigt bovendien met de volgende eigenschappen:

* 4 superheldere SMD LED's
* Extra schakelniveau in de lampkop
* Opklapbare montagevoet tot +/-90°
* Met geïntegreerde magneet
* 360° draaibare, intrekbare haak
* Li-Ion batterij 3.7V/1000mAh met oplaadindicator
* USB C oplaadkabel inbegrepen
* Lumen: 250 +70lm
* Max. Verlichtingsduur: 3u (hoofdverlichting); 6u (SMD in lampkop)
* Kleurtemperatuur: 5700K
* Oplaadtijd: 2u
* Slagvastheid: IK07
Opslaan in lijst

€ 26,54/ stukexcl. btw

€ 32,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL