Uitvoering: bijzonder robuust, draagbaar model van stabiel, slagvast en spatwaterdicht plastic. De kabel is oliebestendig. Toepassing: geschikt voor gebruik binnenshuis en op bouwplaatsen en permanent gebruik buitenshuis.
Met verzinkt staalbuisframe. 4 geaarde contactdozen 230 V/16 A over alle 3 fasen verdeeld met spatwaterdichte en zelfsluitende deksels en CEE-geaarde contactdozen 400 V/16 A en 1 CEE-contactdoos 400 V/16 A, 5-polig .
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRENNENSTUHL |
Lengte leiding | 2 m |
Aantal aders | 5 |
Aderdoorsnede | 1.5 mmk |
Beschermingsgraad (IP) | 44 |
Aantal randaarde-contactdozen | 4 |
Aantal CEE-dozen | 2 |