Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Kabelhaspel stalen kern H07BQ-F3G2,5 33m

  • ERIKS:14591727
  • Fabrikant:4007123638871
Image 1
Plaatstalen kabelhaspel SteelCore®, geschikt voor op de bouwplaats

Uitvoering: haspelbehuizing van plaatstaal, voor- en achterzijde met beschermisolatie, op verzinkt, stevig draagframe met 4 geaarde stopcontacten, spatwaterdichte en zelfsluitende deksels. Haspelbehuizing koudebestendig tot -25 °C. De kabelhaspel is voorzien van een oververhittings- en overbelastingsbeveiliging. De controlelamp reageert bij oververhitting en overbelasting. Draaggreep "cablepilot" zorgt voor een perfecte kabelgeleiding - scharniert in beide richtingen en maakt comfortabel dragen en ophangen mogelijk. Grote, stevige inklapbare draaigreep voor veilig op- en afrollen van de kabel.

Toepassing: geschikt voor gebruik binnenshuis en op bouwplaatsen conform de BGI (Duitse richtlijnen m.b.t. gezondheid en veiligheid op het werk) en permanent gebruik buitenshuis.



De BQ-kabel is extreem slijtvast, kantelt niet om en is zeer goed bestand tegen snijden en scheuren. Bovendien zuur- en oliebestendig, weerbestendig en bestand tegen microben. Koudebestendig tot –40 °C.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL