Uitvoering: bijzonder robuust model, haspelbehuizing van speciale kunststof op verzinkt draagframe met 2 geaarde contactdozen 230 V op gescheiden fasen, spatwaterdichte en zelfsluitende afdekklepjes en 1 CEE-contactdoos 400 V/16 A evenals een CEE-stekker 400 V/16 A, 5-polig. Verder heeft kabelhaspel een 3-polige veiligheidsuitschakeling en oververhittingsbeveiliging. De kabelgeleiding op de handgreep zorgt voor veilig op- en afrollen. De kabel is goedgekeurd voor verzwaarde omstandigheden conform VDE 0100 deel 704. Toepassing: geschikt voor gebruik binnenshuis en op bouwplaatsen conform de BGI (Duitse richtlijnen m.b.t. gezondheid en veiligheid op het werk) en permanent gebruik buitenshuis.
€ 249,69/ stukexcl. btw
€ 302,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150