Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Kabelhaspel kunststof behuizing IP44 3G2.5 H05RR-F

  • ERIKS:12508591
  • Fabrikant:4007123042098
Image 1
Deze kabelhaspel 3G2,5 H05RR-F met een snoer van 40m is geschikt voor kortstondig buitengebruik (IP44)De haspel is vervaardigd uit breukvast kunststof op een roestvrij, gegalvaniseerd draagbaar frame en is voorzien van een innovatie handgreep met cablepilot voor perfecte kabelgeleidingHet handvat beweegt naar beide kanten voor soepel dragen en ophangenDankzij de roterende handgreep kan je de kabel comfortabel oprollenDe kabelhaspel is voorzien van 4 geaarde stopcontacten met zelfsluitende klapdeksels en een overhittingsbeveiligingAantal stopcontacten: 4 (geaard)Belastbaarheid afgerold: 3500WLengte snoer: 40m
Opslaan in lijst

€ 225,18/ stukexcl. btw

€ 272,47incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL