Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Kabelhaspel IP44 H07RN-F3G1,5 50+5m

  • ERIKS:14591740
  • Fabrikant:4007123637553
Image 1
Plastic kabeltrommel, met Powerblock, geschikt voor op de bouwplaats

Uitvoering: schok- en stootbestendige behuizing en haspel van een mengeling van kunststof en rubber. Stevig uiterst stabiel aan alle vier kanten en met rolbeveiliging rondom, met 4 spatwaterdichte geaarde contactdozen en zelfsluitende afdekklepjes. De mobiele Powerblock beschikt over een optische stand-by aanduiding, een inklapbare ophanghaak en een riem. Robuuste handgreep en opberging van stekkers aan alle vier kanten. Haspelbehuizing koudebestendig tot -25 °C. De kabelhaspel is voorzien van een oververhittings- en overbelastingsbeveiliging. Het controlelampje reageert bij oververhitting en overbelasting. De RN-kabel is zeer robuust en oliebestendig. Grote, stevige draaigreep op de klep voor het moeiteloos op- en afrollen van de kabel.

Toepassing: geschikt voor gebruik binnenshuis en op bouwplaatsen conform de BGI (Duitse richtlijnen m.b.t. gezondheid en veiligheid op het werk) en permanent gebruik buitenshuis.

Opslaan in lijst

€ 409,41/ stukexcl. btw

€ 495,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL