Uitvoering: schok- en stootbestendige behuizing en haspel van Rubbabren-materiaal, een mengeling van kunststof en rubber. Stevig uiterst stabiel aan alle vier kanten, perfecte kabelgeleiding aan alle vier kanten, met 4 spatwaterdichte geaarde contactdozen en zelfsluitende afdekklepjes. Robuuste handgreep en stekkergarage aan alle vier kanten. Haspelmateriaal koudebestendig tot –25°C. De kabelhaspel is voorzien van een oververhittings- en overbelastingsbeveiliging. Het controlelampje reageert bij oververhitting en overbelasting. Grote, stevige draaigreep op de klep voor het moeiteloos op- en afrollen van de kabel.
Toepassing: geschikt voor gebruik binnenshuis en op bouwplaatsen conform de BGI en permanent gebruik buitenshuis.
Uitvoering: de BREMAXX®-PUR-kabel (BQ-Kabel) is extreem slijtvast, rolbestendig en heeft een extreme snij- en scheurbestendigheid. Bovendien is het zuur-, olie en weerbestendig en bestand tegen microben. Koudebestendig tot -40°C.
€ 321,59/ stukexcl. btw
€ 389,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150