Uitvoering: schok- en stootbestendige behuizing en haspel van Rubbabren-materiaal, een mengeling van kunststof en rubber. Stevig uiterst stabiel aan alle vier kanten, perfecte kabelgeleiding aan alle vier kanten, met 2 spatwaterdichte geaarde contactdozen en zelfsluitende afdekklepjes 1 CEE-contactdoos 400 V/16 A evenals 1 stekker CEE 400 V/16 A, 5-polig. Robuuste handgreep en stekkergarage aan alle vier kanten. Haspelmateriaal koudebestendig tot -25°C. De kabelhaspel is voorzien van een oververhittings- en overbelastingsbeveiliging. Het controlelampje reageert bij oververhitting en overbelasting. De RN-kabel is zeer robuust en oliebestendig. Grote, stevige draaigreep op de klep voor het moeiteloos op- en afrollen van de kabel.
Toepassing: geschikt voor gebruik binnenshuis en op bouwplaatsen conform de BGI en permanent gebruik buitenshuis.
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150