Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Handlamp met LED's en batterij HL 1000 A, IP54, 1000+200lm

  • ERIKS:14079418
  • Fabrikant:4007123663422
Image 1
De LED-zaklamp HL 1000 A op batterijen is dankzij de beschermingsklasse IP54 beschermd tegen stof en spatwater en kan daarom perfect worden gebruikt in werkplaatsen, in de automobielsector of bij activiteiten buitenshuis. De extreem heldere en vooral robuuste werklamp overtuigt bovendien met de volgende eigenschappen:

* Traploze dimfunctie 10 tot 100 % voor bijzonder lange verlichtingsduur
* Inklapbare voet tot +/- 60° met geïntegreerde magneet
* 2 magneten aan de achterkant en uitklapbare haak voor flexibel gebruik
* Rubberen coating voor verhoogde schokbestendigheid en beste grip
* Geïntegreerde Li-Ion batterij 3,7V/4,4Ah met laadindicator
* USB C laadinterface, USB laadkabel inbegrepen
* Lichtstroom: 1000 + 200lm
* Kleurtemperatuur: 6500K
* Max. Lichtduur: 24u
* Oplaadtijd: ca. 3,5u
* Beschermingsklasse: IP54
* Stootvastheid: IK08
Opslaan in lijst

€ 66,96/ stukexcl. btw

€ 81,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL