De Garant IP44-kabelhaspel voor commerciële/bouwlocaties met een kabellengte van 40 m in de kleur blauw van Brennenstuhl is bij uitstek geschikt voor gebruik op bouwplaatsen en in de buitenlucht. Het overtuigt ook met de volgende kenmerken:
* Innovatieve draaggreep "cablepilot" voor perfect kabelmanagement. Schommelt aan beide zijden en maakt het mogelijk om comfortabel te dragen en op te hangen
* RN kabel is goedgekeurd voor moeilijke bouwomstandigheden volgens VDE 0100 deel 704
* Apparatuur van categorie 2 (K2 DGUV 203-005): Gebruik voor ruw gebruik met hoge mechanische, fysieke en chemische invloeden
* Met draaigreep voor comfortabel oprollen
* Beschermingsklasse IP44
* Kabellengte 40m
* Kabelaanduiding H07RN-F 3G1.5
* Kabelkwaliteit rubber-neopreen
* Kabel kleur zwart
* Drumdiameter 290 mm