Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Draadloze oplaadstation WCP 20W

  • ERIKS:14987818
  • Fabrikant:4007123691920
Image 1
De Wireless Charging Pad WCP van Brennenstuhl maakt handig draadloos opladen mogelijk van apparaten die geschikt zijn voor draadloos opladen, zoals de zaklampen 1173730001 en 1173750007. De draadloze oplader van 10W heeft een geïntegreerde houder voor mobiele telefoons waarmee het mobiele apparaat veilig kan worden geplaatst tijdens het opladen. Het maakt ook indruk met de volgende functies:

* LED-indicator voor oplaadstatus
* Geschikt voor wandmontage
* Magneten aan de achterkant
* Incl. een 1m USB C-kabel
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL