Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Compacte stroomverdeler BSV 3/32A IP44 2m H07RN-F5G6,0 - 2xCEE16A, 1xCEE 32A, 4x230V *FR/BE*

  • ERIKS:15051314
  • Fabrikant:4007123687404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stapelbare, spatwaterdichte behuizing van een speciale rubbersamenstelling voor continu gebruik.Extreem robuust, slagvast, bestand tegen veroudering en weersinvloeden.Bestand tegen diverse oliën, vetten, benzine en zuren, UV- en ozonstralen.Temperatuurbestendigheid van de behuizing -30 °C tot +80 °C.Kwaliteitsmoffen in overeenstemming met VDE 0620-2-1.Gecertificeerde stroomonderbrekers voor uw veiligheid.Stevige metalen draaggreep.Oliebestendige rubberen kabel voor permanent buitengebruik.2 230 V stopcontacten met aardingscontact op afzonderlijke fasen.
Opslaan in lijst

€ 331,63/ stukexcl. btw

€ 401,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL