Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL CEE verlengsnoer IP44 25m zwart H07RN-F 5G2,5 5-polig

  • ERIKS:13247876
  • Fabrikant:4007123021550
Image 1
Voor universeel gebruik buiten en op bouwplaatsen, IP 44.
Ideaal voor gebruik in extra zware omstandigheden op bouwplaatsen, in ateliers en in de industrie.
Neopreen kabel met CEE-stekker en koppeling met afsluitdeksel.
Kabel lengte: 25 m
Kabel benaming: H07RN-F 5G2,5
Kabel kwaliteit: Rubber-Neopreen
Kabel kleur: Zwart
Koppeling: CEE 400 V/16 A
Stekker: CEE 400 V/16 A
Aantal Polen: 5
Opslaan in lijst

€ 202,88/ stukexcl. btw

€ 245,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL