Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Bremaxx IP44 verlengsnoer 25m rood AT N05V3V3-F3G1,5

  • ERIKS:13247873
  • Fabrikant:4007123633258
Image 1
Voor kortstondig gebruik buiten, IP 44.
BREMAXX-kabel - uiterst flexibel tot -35° C, oliebestendig en mechanisch hoogbelastbaar.
Met veiligheidsstekker en koppeling.
Patent design.
Kabel lengte: 25 m
Kabel benaming: AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabel kwaliteit: BREMAXX
Kabel kleur: Rood
Opslaan in lijst

€ 72,76/ stukexcl. btw

€ 88,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL