Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Bouwstatief telescopisch ST 302 zwart met dwarsbalk

  • ERIKS:14987800
  • Fabrikant:4007123691760
Image 1
Het telescopische bouw statief ST 302 van Brennenstuhl met automatisch daalmechanisme maakt traploze hoogteverstelling mogelijk van 1,24m tot 3m. Het statief biedt ook flexibele montagemogelijkheden, waaronder een T-bar voor het monteren van een enkele bouwlamp en een dwarsbalk voor het monteren van twee schijnwerpers. Het automatische daalmechanisme zorgt voor gecontroleerd dalen voor extra veiligheid. Met een maximaal draagvermogen van 20kg en 3 uitklapbare steunbuizen biedt het telescopische statief een robuuste constructie en maakt het ook indruk met de volgende functies:

* Met kabelhouder
* Uitklapbare, uiterst stabiele voeten met rubberen bescherming
* In hoogte verstelbaar tot 3m
* Inclusief T-Bar en accessoires: M8x20 vleugelschroef / 2x M6x45 schroef / 2x M6 moer / 4x M6 sluitring
* Inclusief dwarsbalk en accessoires: 4x M6x55 bout / 4x M6 moer / 8x M6 sluitring
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL