Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Bouwplaatsverlengkabel 25m H07RN-F3G1,5 zwart met 3-weg rubberen koppeling IP44

  • ERIKS:14987799
  • Fabrikant:4007123670314
Image 1
De robuuste verlengkabel met 3-voudig rubberen koppeling voor gelijktijdige bediening van meerdere apparaten en zelfsluitende scharnierende afdekkingen voor bouwplaatsen, commercieel en particulier gebruik is dankzij IP 44 (vuil- en spatwaterdicht) dankzij de geïntegreerde ophanginrichting geschikt voor eenvoudig gebruik in buitenruimtes en overtuigt bovendien door de volgende kenmerken.

* Robuuste en flexibele verlengkabel van 25 m voor hoge mechanische belasting.
* 3 verdeelstekkerdoos met zelfsluitende scharnierende deksels
* Gemakkelijk te hanteren door geïntegreerd ophangsysteem
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL