Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Oplaadbare LED-zaklamp LuxPremium TL 410 A, Osram LED, 400lm, tot 29u brandtijd, 131m lichtbereik, vreemde behuizing, spatwaterdicht IP44

  • ERIKS:14987815
  • Fabrikant:4007123684670
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De oplaadbare zaklamp LED LuxPremium TL 410 A van Brennenstuhl biedt extreem helder licht dankzij de Osram LED en is veelzijdig dankzij het formaat. Bovendien overtuigt de handige zaklamp met de volgende eigenschappen:

* Gericht lichtcentrum
* Beschermd tegen vreemde voorwerpen en spatwater, IP44
* Met draagriem
* LED's: Osram LED (50.000 uur levensduur)
* Lichtstroom: 400lm
* Kleurtemperatuur: 6000K
* Lichtbereik max.: 131m
* Schakelniveaus: 100% - 40% - 10% - SOS
* Lichtduur max.: 29h (bij 10%)
* Verwisselbare batterij USB type C (3,7V/2000mAh) incl. USB oplaadkabel type C
* Behuizing: aluminium
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL