Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Accu LED Handlamp HL 400 AC 400lm 200lm 120lm, USB C

  • ERIKS:14716391
  • Fabrikant:4007123691937
Image 1
De HL 400 AC oplaadbare LED zaklamp van Brennenstuhl is een extreem slanke LED werklamp met een geïntegreerde 3,7V/0,8Ah Li-Ion accu en laadindicator. Met de 3 geïntegreerde magneten, de clip en de uitklapbare haak kan de inspectielamp flexibel worden bevestigd en zorgt zo voor handsfree werken, bijv. in huis, in werkplaatsen of bij reparaties aan voertuigen. Het maakt ook indruk met de volgende kenmerken:* Inklapbare lampkop* Hoofdlicht: 3W/400lm* Spot: 1W/120lm* Lichtbron aan de achterkant: 1,5W/200lm* 4 schakelniveaus: spotlicht, hoofdlicht, achterlicht en de mogelijkheid om het hoofdlicht en het achterlicht tegelijkertijd te activeren* Kleurtemperatuur: 6500K* Lichtsterkte hoofdlicht: max. 3u* Spotlight en lichtbron op de achterkant: max. 6u* Oplaadtijd: ongeveer 2,5 uur* Incl. 60cm USB A naar USB C oplaadkabel
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL