Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL 54 LED werkplaatslamp WL 500 A IP54 520lm

  • ERIKS:14470662
  • Fabrikant:4007123667888
Image 1
De LED-werkplaatslamp WL 500 A met accuvoeding is ideaal voor gebruik in de werkplaats of voor hobbytoepassingen. De draagbare lamp op batterijen heeft drie lichtstanden 100% - 40% - 10% en heeft een lange verlichtingsduur. Dankzij een magneet in de voet en een draaibare haak kan de werkplaatslamp flexibel worden bevestigd. De werkplaatslamp heeft ook de volgende indrukwekkende kenmerken:

* 12 super-heldere Seoul SMD LED's
* Impact en breukvast beschermend omhulsel
* Met ergonomisch rubberen handvat
* Oplaadtijd: ca. 5 uur
* Beschermingsklasse: IP54
* Lichtstroom: 520lm
* schokbestendigheid: IK07
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRENNENSTUHL