• Geheel van RVS
Voor gebruik in „hygiënische bedrijven“ zoals ziekenhuizen, grootkeukens, slachterijen en de chemische industrie.
Flexibele verbinding van de vaste leiding op de gebruikslocatie.
• Voor slangen van 10–30 m
2 vergrendelstanden per omwenteling.
• Eenvoudige handling
Slangen moeiteloos vervangen, levering naar keuze met of zonder slang.
• Flexibele montage
Open constructie, geschikte voor bevestiging aan de vloer, wand of het plafond.
• Speciale producties
Speciale producties, bijv. zwenkbaar, op aanvraag mogelijk.
• Technische specificaties
Bedrijfsdruk voor olie/water/vet = 60 bar.
Voor water op hoge druk tot 200 °C = 250 bar.
€ 565,83/ stukexcl. btw
€ 684,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150