Eriks
BRAUNWARTH

BRAUNWARTH Slanghaspel voor 20m slang tot 350 bar

  • ERIKS:10014416
  • Fabrikant:4031513000238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Automatische slanghaspel met terugtrekveer voor olie, water, perslucht, zonder slang

•     Robuuste slanghaspel
Buitenkant van kunststof in blauw/grijs.
Geschikt voor olie, water, perslucht, diesel enz.
•     Voor slangen van 10–30 m
Met terugrekveer van verenstaal.
•     Eenvoudige handling
Slangen moeiteloos vervangen, levering naar keuze met of zonder slang.
•    Flexibele montage
Open constructie, geschikte voor bevestiging aan de vloer, wand of het plafond.
Vergrendelmogelijkheid bij iedere omwenteling, 2 onderhoudsvrije kogellagers.
•    Technische specificaties
Bedrijfsdruk voor olie/water/vet = 60 bar.
Voor hogedruk – water tot 150 °C = 350 bar.



•    Technische specificaties
Voor water onder hoge druk: tot 350 bar.
Temperatuurbestendig: tot 90 °C.
Aansluiting aanvoer: G 1/2" int.
Slangaansluiting: G 3/8" ext.
Voor slang NW: 8–10.
Slang: NW 8, zwart, slijtvast, beide kanten 3/8" wartel compleet
met knikbeveiliging en slangbuffer. Water onder hoge druk: tot 150 °C.
Bedrijfsdruk: 210 bar.

Opslaan in lijst

€ 1.437,80/ stukexcl. btw

€ 1.739,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRAUNWARTH
Materiaal
Staal kunststof gecoat
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Kleur
Blauw
Met slang
Nee
Voor Inwendige diameter slang
8 mm
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2
Draadaansluiting trommel
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Oprolmechanisme
Veerbelasting
Max. slanglengte
20 m