• Robuuste slanghaspel
Buitenkant van kunststof in blauw/grijs.
Geschikt voor olie, water, perslucht, diesel enz.
• Voor slangen van 10–30 m
Met terugrekveer van verenstaal.
• Eenvoudige handling
Slangen moeiteloos vervangen, levering naar keuze met of zonder slang.
• Flexibele montage
Open constructie, geschikte voor bevestiging aan de vloer, wand of het plafond.
Vergrendelmogelijkheid bij iedere omwenteling, 2 onderhoudsvrije kogellagers.
• Technische specificaties
Bedrijfsdruk voor olie/water/vet = 60 bar.
Voor hogedruk – water tot 150 °C = 350 bar.
• Technische specificaties
Bedrijfsdruk voor olie/water/vet: 60 bar.
Temperatuurbestendig: van –40 °C tot +100 °C.
Rubberslang: zwart, slijtvast, compl. gewapend.
Los slangeinde: 1/2" uitwendige schroefdraad met knikbeveiliging en slangbuffer.
€ 1.277,90/ stukexcl. btw
€ 1.546,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRAUNWARTH |
Materiaal | Staal kunststof gecoat |
Max. werkdruk in Bar | 60 bar |
Kleur | Blauw |
Voor Inwendige diameter slang | 13 mm |
Oprolmechanisme | Veerbelasting |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 1/2 |
Met slang | Nee |
Draadaansluiting trommel | Binnendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Maat draadaansluiting inlaat (inch) | 1/2 |
Max. slanglengte | 15 m |