Eriks
BRAUNWARTH

BRAUNWARTH Slanghaspel voor 10 m slang tot 60 bar

  • ERIKS:10014424
  • Fabrikant:4031513000146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Automatische slanghaspel met terugtrekveer voor olie, water, perslucht, zonder slang

•     Robuuste slanghaspel
Buitenkant van kunststof in blauw/grijs.
Geschikt voor olie, water, perslucht, diesel enz.
•     Voor slangen van 10–30 m
Met terugrekveer van verenstaal.
•     Eenvoudige handling
Slangen moeiteloos vervangen, levering naar keuze met of zonder slang.
•    Flexibele montage
Open constructie, geschikte voor bevestiging aan de vloer, wand of het plafond.
Vergrendelmogelijkheid bij iedere omwenteling, 2 onderhoudsvrije kogellagers.
•    Technische specificaties
Bedrijfsdruk voor olie/water/vet = 60 bar.
Voor hogedruk – water tot 150 °C = 350 bar.



•    Technische specificaties
Bedrijfsdruk voor olie/water/vet: 60 bar.
Temperatuurbestendig: van –40 °C tot +100 °C.
Rubberslang: zwart, slijtvast, compl. gewapend.
Los slangeinde: 1/2" uitwendige schroefdraad met knikbeveiliging en slangbuffer.

Opslaan in lijst

€ 1.131,65/ stukexcl. btw

€ 1.369,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRAUNWARTH
Materiaal
Staal kunststof gecoat
Max. werkdruk in Bar
60 bar
Kleur
Blauw
Oprolmechanisme
Veerbelasting
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Met slang
Nee
Draadaansluiting trommel
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Voor Inwendige diameter slang
13 mm
Max. slanglengte
10 m