Eriks
BRAUNWARTH

BRAUNWARTH Slanghaspel SHV.600.20.32

  • ERIKS:10069465
  • Fabrikant:4031513000412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Groot robuust model voor allerlei toepassingen. Automatisch af- en oprollen. Blokkeermechanisme. Onderhoudsvrije kogellager. Roterende delen van messing. Asdoorvoer. Werkdruk tot 60 bar. Metalen delen blauw geplastificeerd. Kan met slang en koppelingen worden geleverd. Eveneens leverbaar in RVS. Voorbeeld: SHV600.20.19 = voor 20 m slang in DN 19 mm.
Opslaan in lijst

€ 2.065,70/ stukexcl. btw

€ 2.499,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRAUNWARTH
Materiaal
Staal kunststof gecoat
Kleur
Blauw
Met slang
Nee
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1.1/4
Oprolmechanisme
Veerbelasting
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1.1/4
Draadaansluiting trommel
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Voor Inwendige diameter slang
32 mm