Eriks
BRAUNWARTH

BRAUNWARTH Slanghaspel SHV.600.10.38

  • ERIKS:10069468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Groot robuust model voor allerlei toepassingen. Automatisch af- en oprollen. Blokkeermechanisme. Onderhoudsvrije kogellager. Roterende delen van messing. Asdoorvoer. Werkdruk tot 60 bar. Metalen delen blauw geplastificeerd. Kan met slang en koppelingen worden geleverd. Eveneens leverbaar in RVS. Voorbeeld: SHV600.20.19 = voor 20 m slang in DN 19 mm.
Opslaan in lijst

€ 1.906,45/ stukexcl. btw

€ 2.306,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRAUNWARTH
Materiaal
Staal kunststof gecoat
Kleur
Blauw
Oprolmechanisme
Veerbelasting
Met slang
Nee
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1.1/2
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1.1/2
Draadaansluiting trommel
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Voor Inwendige diameter slang
38 mm